Spécifications
Dimensions
- Taille de l’arbre7/8 po
- Disque Diamètre5 po
Détails
- Matériau abrasifZircone Alumine
- Type d’abrasifEnduit
- ApplicationMeulage
- Type d’arbreNon fileté
- Matériau de supportTissu
- Mot-clé de description7/8 dans un arbre non fileté
- Type de disque à lamellesType 29
- Numéro de grain40
- Quantité de colis du fabricant10
- Numéro CUP du fabricant012382500108
- TrimmableTrimmable
- CUP_NON012382500108
Aperçu
- Endos en composite pouvant être coupé, exposant plus de matériaux abrasifs
- Un endos non marquant n’endommagera pas la pièce, ce qui réduira le nombre de reprises et de rebuts