Motion
10387
Brosse d’extrémité - Soie en acier inoxydable, nouée - Type de câble intégral torsadé, 3/4 po de diamètre de brosse, 22000 tr/min max.
N° D’ARTICLE MI04389468
N° MFR10387
Prix53.76 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Brosse d’extrémité - Soie en acier inoxydable, nouée - Type de câble intégral torsadé, 3/4 po de diamètre de brosse, 22000 tr/min max.
N° D’ARTICLE MI04389468
N° MFR10387
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
Prix53.76 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la soie
    0.014 po
  • Diamètre
    3/4 po
  • Diamètre de la tige
    1/4 po
  • Longueur de la garniture
    7/8 po

Détails

  • Matériau de la soie
    Acier inoxydable
  • Type de soie
    Nœud - Câble intégral torsadé
  • Boîtier revêtu
    Enduit
  • Numéro CUP du fabricant
    012382103873
  • Rpm max.
    22000 tr/min
  • Type de montage
    Tige
  • Type de produit
    Brosses d’extrémité
  • Spécification
    ANSI B165.1
  • Type
    Fin
  • CUP_NON
    012382103873

Aperçu

Description du fabricant
BROSSE À BOUT COUPELLE PLAQUÉE NICKEL DE 10387 3/4 PO

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon