Motion
10380
Brosse d’extrémité - crin d’acier inoxydable, de type ondulé, diamètre de brosse : 1 po, max 22000 tr/min
N° D’ARTICLE MI04389479
N° MFR10380
Prix37.98 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Brosse d’extrémité - crin d’acier inoxydable, de type ondulé, diamètre de brosse : 1 po, max 22000 tr/min
N° D’ARTICLE MI04389479
N° MFR10380
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
Prix37.98 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la soie
    0.014 po
  • Diamètre
    1 po
  • Diamètre de la tige
    1/4 po
  • Longueur de la garniture
    1 po

Détails

  • Matériau de la soie
    Acier inoxydable
  • Type de soie
    sertie
  • Boîtier revêtu
    Enduit
  • Numéro CUP du fabricant
    012382103804
  • Rpm max.
    22000 tr/min
  • Type de montage
    Tige
  • Type de produit
    Brosses d’extrémité
  • Spécification
    ANSI B165.1
  • Type
    Fin
  • CUP_NON
    012382103804

Aperçu

Description du fabricant
BROSSE À BOUT COUPELLE PLAQUÉE NICKEL DE 10380 1 PO

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté