Motion
17215
Brosse à tube interne Nylox
N° D’ARTICLE MI04389486
N° MFR17215
Prix166.46 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Brosse à tube interne Nylox
N° D’ARTICLE MI04389486
N° MFR17215
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
Votre prix166.46 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la soie
    0.022 po
  • Diamètre de la brosse
    2 po
  • Longueur de la brosse
    1 po
  • Diamètre
    2.0000 po
  • Largeur de la face
    1.0000 po
  • Diamètre du filament
    0.0260 po
  • Longueur totale
    4-1/4 po
  • Diamètre de la tige
    0.3750 po
  • Diamètre de la tige
    3/8 po
  • Longueur de la garniture
    0.535 po

Détails

  • Matériau de la soie
    Céramique
  • Type de soie
    sertie
  • Type de brosse
    Alésage
  • Couleur
    Noir
  • Matériau de remplissage
    Nylon abrasif
  • Numéro de grain
    120
  • Utilisation dans l’industrie
    Aérospatiale
  • Numéro CUP du fabricant
    012382172152
  • Rpm max.
    6000 tr/min
  • Type de montage
    Tige torsadée
  • Type de produit
    Brosses à tube internes
  • Matériau de la tige
    Acier
  • CUP_NON
    012382172152

Aperçu

Description du fabricant
BROSSE BORE-RX 17215 2 PO, 0,022/120 NYLON
  • Combinez la haute densité et la rétention supérieure du filament des roues de moyeu en composite avec la stabilité dimensionnelle et la résistance aux chocs de la construction de moyeu en métal
  • Densité de remplissage plus élevée que les brosses de construction à moyeu métallique traditionnelles
  • Améliorer l’uniformité d’une pièce à l’autre
  • Réduire le contenu en main-d’œuvre en éliminant l’ébarbage manuel

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté