Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la soie0.02 po
- Diamètre4 po
- Largeur de la face1/2 po
- Diamètre de remplissage0.020 po
- Longueur totale3.9000 po
- Taille de l’arbre fileté5/8-11 po
- Longueur de la garniture7/8 po
Détails
- Matériau de la soieBronze
- Type de soieNœud - Câble intégral torsadé
- Type de brosseRoue
- Matériau de remplissageBronze
- Utilisation dans l’industrieFabrication
- Numéro CUP du fabricant012382131210
- Rpm max.20000 tr/min
- Type de montageArbre fileté
- Type de produitBrosses de roue
- Type de filetage de tigeUNC
- SpécificationANSI B165.1
- CUP_NON012382131210
- Type de filNœud
Aperçu
- Offre une action de brossage robuste avec une certaine flexibilité
- À utiliser sur les meuleuses droites et les machines fixes telles que les meuleuses de banc ou de piédestal et les tours de polissage
- Dotées de la construction à anneau solide de Weiler, ces brosses radiales sont disponibles en acier traité thermiquement, en acier inoxydable de type 302 et en fil de laiton pour une utilisation dans une grande variété d’applications
- La construction robuste de type nœud offre une action agressive à impact élevé pour les applications difficiles
- Idéal pour les applications de nettoyage plus exigeantes