Motion
29123
Brosse de roue Nylox - 2-1/2 po Diam, 5/8 po Arbor Dia, 1/2 po Largeur, 10000 tr/min
N° D’ARTICLE MI04389503
N° MFR29123
Price$32.02/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Brosse de roue Nylox - 2-1/2 po Diam, 5/8 po Arbor Dia, 1/2 po Largeur, 10000 tr/min
N° D’ARTICLE MI04389503
N° MFR29123
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
Price$32.02/each

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la soie
    0.022 po
  • Diamètre
    2-1/2 po
  • Largeur de la face
    1/2 po
  • Diamètre de remplissage
    0.022 po
  • Longueur totale
    2.4500 po
  • Longueur de la garniture
    11/16 po
  • Diamètre de l’arbre non fileté
    5/8 po

Details

  • Matériau de la soie
    Nylon recouvert de carbure de silicium
  • Type de soie
    sertie
  • Matériau de remplissage
    Nylon abrasif
  • Numéro de grain
    120
  • Numéro CUP du fabricant
    012382291235
  • Type de montage
    Arbre non fileté
  • Type de produit
    Brosses de roue
  • Spécification
    ANSI B165.1
  • CUP_NON
    012382291235

Aperçu

Description du fabricant
ROUE EN CUIVRE DE 29123 2-1/2 PO, CENTRE EN NYLOX
  • Offre une action de brossage flexible et une performance constante pour les applications de nettoyage et d’ébarbage légères exigeantes
  • À utiliser sur les meuleuses droites et les machines fixes telles que les meuleuses de banc ou de piédestal et les tours de polissage
  • Dotées de la construction à anneau solide de Weiler, ces brosses radiales sont disponibles en acier traité thermiquement, en acier inoxydable de type 302 et en fil de laiton pour une utilisation dans une grande variété d’applications

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté