Motion
10314
Brosse d’extrémité - Soie en acier inoxydable, sertie, 1/2 po de diamètre, 25000 tr/min max.
N° D’ARTICLE MI04389516
N° MFR10314
Prix24.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Brosse d’extrémité - Soie en acier inoxydable, sertie, 1/2 po de diamètre, 25000 tr/min max.
N° D’ARTICLE MI04389516
N° MFR10314
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
Votre prix24.88 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la soie
    0.014 po
  • Diamètre
    1/2 po
  • Diamètre de remplissage
    0.014 po
  • Longueur totale
    0.6500 po
  • Diamètre de la tige
    1/4 po
  • Longueur de la garniture
    7/8 po

Détails

  • Matériau de la soie
    Acier inoxydable
  • Type de soie
    sertie
  • Matériau de remplissage
    Acier inoxydable
  • Soies évasées
    Évasé
  • Numéro CUP du fabricant
    012382103149
  • Type de montage
    Tige
  • Type de produit
    Brosses d’extrémité
  • Spécification
    ANSI B165.1
  • Type
    Fin
  • CUP_NON
    012382103149

Aperçu

Description du fabricant
10314 1/2" CRIMPED WIRE, CONTROLLED FLA
  • Rembourrage de fil serti taillé de manière unique pour une action de brossage plus efficace
  • Durabilité améliorée lors du nettoyage des coins et des soudures par filet
  • Vitesse maximale de 2000 tr/min

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon