Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la soie0.0104 po
- Diamètre1 po
- Diamètre de remplissage0.0104 po
- Longueur totale1.2000 po
- Diamètre de la tige1/4 po
- Longueur de la garniture1 po
Détails
- Matériau de la soieAcier
- Type de soiesertie
- Matériau de remplissageAcier
- Soies évaséesÉvasé
- Numéro CUP du fabricant012382103095
- Type de montageTige
- Type de produitBrosses d’extrémité
- SpécificationANSI B165.1
- TypeFin
- CUP_NON012382103095
Aperçu
- Rembourrage de fil serti taillé de manière unique pour une action de brossage plus efficace
- Durabilité améliorée lors du nettoyage des coins et des soudures par filet
- Évasion contrôlée