Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la soie0.02 po
- Diamètre1 po
- Diamètre de remplissage0.020 po
- Longueur totale1.2000 po
- Diamètre de la tige1/4 po
- Longueur de la garniture1-1/8 po
Détails
- Matériau de la soieAcier
- Type de soiesertie
- Matériau de remplissageAcier
- Soies évaséesÉvasé
- Numéro CUP du fabricant012382103118
- Type de montageTige
- Type de produitBrosses d’extrémité
- SpécificationANSI B165.1
- TypeFin
- CUP_NON012382103118
Aperçu
Description du fabricant
10311 1" CRIMPED WIRE, CONTROLLED FLARE
- Rembourrage de fil serti taillé de manière unique pour une action de brossage plus efficace
- Durabilité améliorée lors du nettoyage des coins et des soudures par filet
- Présente une construction à extrémité solide
- À utiliser avec les outils électriques de meuleuse à matrice et de meuleuse à air à angle droit
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité