Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la soie0.026 po
- Diamètre3/4 po
- Diamètre de remplissage0.026 po
- Longueur totale2.3500 po
- Diamètre de la tige1/4 po
- Longueur de la garniture1/4 po
Détails
- MariéMarié
- Matériau de la soieNylon recouvert de céramique
- Type de soiesertie
- Matériau de remplissageNylon abrasif
- Numéro de grain120
- Numéro CUP du fabricant012382861025
- Type de montageTige
- Type de produitBrosses d’extrémité
- SpécificationANSI B165.1
- TypeFin
- CUP_NON012382861025
Aperçu
- Idéal pour les postes et les fonctions internes
- Fournir une action de brossage ciblée à une zone spécifique d’une pièce
- Vitesse maximale de 2000 tr/min
- 400 % plus d’action de coupe de bord par rapport au carbure de silicium traditionnel