Motion
26004
Brosse de roue - 3/4 po Diam, 37000 tr/min
N° D’ARTICLE MI04389565
N° MFR26004
Prix7.12 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Brosse de roue - 3/4 po Diam, 37000 tr/min
N° D’ARTICLE MI04389565
N° MFR26004
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
Prix7.12 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la soie
    0.005 po
  • Diamètre
    3/4 po
  • Diamètre de la tige
    1/8 po
  • Longueur de la garniture
    3/16 po

Détails

  • Matériau de la soie
    Laiton
  • Type de soie
    sertie
  • Numéro CUP du fabricant
    012382260040
  • Rpm max.
    37000 tr/min
  • Type de montage
    Tige
  • Type de produit
    Brosses de roue
  • Spécification
    ANSI B165.1
  • CUP_NON
    012382260040

Aperçu

Description du fabricant
ROUE MÉTALLIQUE MINIATURE DE 26004 3/4 PO, 0,005,

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon