Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la soie0.05 po
- Diamètre de la brosse3 po
- Longueur de la brosse1 po
- Diamètre3.0000 po
- Largeur de la face1.0000 po
- Diamètre du filament0.0550 po
- Longueur totale5-1/4 po
- Diamètre de la tige0.3750 po
- Diamètre de la tige3/8 po
- Longueur de la garniture0.560 po
Détails
- Matériau de la soieCéramique
- Type de soiesertie
- Type de brosseAlésage
- CouleurNoir
- Matériau de remplissageNylon abrasif
- Numéro de grain80
- Utilisation dans l’industrieAérospatiale
- Numéro CUP du fabricant012382861520
- Rpm max.6000 tr/min
- Type de montageTige torsadée
- Type de produitBrosses de roue
- Matériau de la tigeAcier
- CUP_NON012382861520
Aperçu
- Combinez la haute densité et la rétention supérieure du filament des roues de moyeu en composite avec la stabilité dimensionnelle et la résistance aux chocs de la construction de moyeu en métal
- Densité de remplissage plus élevée que les brosses de construction à moyeu métallique traditionnelles
- Améliorer l’uniformité d’une pièce à l’autre
- Réduire le contenu en main-d’œuvre en éliminant l’ébarbage manuel