Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la soie0.043 po
- Diamètre de la brosse1.0000 po
- Diamètre1 po
- Diamètre de remplissage0.043 po
- Longueur totale1.1500 po
- Diamètre de la tige1/4 po
- Diamètre de la tige1/4 po
- Longueur de la tige7/8 po
- Longueur de la garniture1/4 po
Détails
- MariéMarié
- Matériau de la soieNylon recouvert de céramique
- Type de soiesertie
- Type de brosseBrosse d’extrémité
- CouleurNoir
- Matériau de remplissageNylon abrasif
- Numéro de grain120
- Utilisation dans l’industrieAérospatiale, automobile, entretien des installations, alimentation, pharmaceutique, fabrication
- Numéro CUP du fabricant012382861056
- Rpm max.10000 tr/min
- Type de montageTige
- Type de produitBrosses d’extrémité
- SpécificationANSI B165.1
- TypeFin
- CUP_NON012382861056
Aperçu
- Idéal pour les postes et les fonctions internes
- Fournir une action de brossage ciblée à une zone spécifique d’une pièce
- A une taille de grain de 120
- Action de coupe de bord 400 pour cent supérieure à celle du carbure de silicium traditionnel
- 400 % plus d’action de coupe de bord par rapport au carbure de silicium traditionnel