Motion
86159
Brosse d’extrémité Nylox - Soie en nylon à revêtement céramique, type sertie, diamètre de brosse de 2,5 cm, 4800 tr/min max.
N° D’ARTICLE MI04389589
N° MFR86159
Prix23.12 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Brosse d’extrémité Nylox - Soie en nylon à revêtement céramique, type sertie, diamètre de brosse de 2,5 cm, 4800 tr/min max.
N° D’ARTICLE MI04389589
N° MFR86159
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
Votre prix23.12 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la soie
    0.035 po
  • Diamètre de la brosse
    1.0000 po
  • Diamètre
    1 po
  • Diamètre de remplissage
    0.0350 po
  • Diamètre de la tige
    1/4 po
  • Diamètre de la tige
    1/4 po
  • Longueur de la tige
    7/8 po
  • Longueur de la garniture
    1-1/8 po

Détails

  • Matériau de la soie
    Nylon recouvert de céramique
  • Type de soie
    sertie
  • Type de brosse
    Brosse d’extrémité
  • Couleur
    Noir
  • Matériau de remplissage
    Nylon abrasif
  • Soies évasées
    Évasé
  • Numéro de grain
    80
  • Utilisation dans l’industrie
    Aérospatiale
  • Numéro CUP du fabricant
    012382861599
  • Rpm max.
    4800 tr/min
  • Type de montage
    Tige
  • Type de produit
    Brosses d’extrémité
  • Spécification
    ANSI B165.1
  • Type
    Fin
  • CUP_NON
    012382861599

Aperçu

Description du fabricant
ÉVASEMENT CONTRÔLÉ PAR NYLOX NOIR DE 86159 1 PO

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon