Motion
86107
Brosse à disque miniature à densité maximale Burr-Rx de 2 po, 0,043/120CG Remplissage serti
N° D’ARTICLE MI04389603
N° MFR86107
Prix235.43 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Brosse à disque miniature à densité maximale Burr-Rx de 2 po, 0,043/120CG Remplissage serti
N° D’ARTICLE MI04389603
N° MFR86107
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
Prix235.43 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la soie
    0.043 po
  • Diamètre
    2 po
  • Diamètre de remplissage
    0.043 po
  • Longueur totale
    1.9500 po
  • Longueur de la garniture
    1-1/4 po

Détails

  • Matériau de la soie
    Nylon recouvert de carbure de silicium
  • Type de soie
    sertie
  • Matériau de remplissage
    Nylon abrasif
  • Numéro de grain
    120
  • Numéro CUP du fabricant
    012382861070
  • Type de produit
    Brosses à disque
  • Spécification
    ANSI B165.1
  • Type
    Droit
  • CUP_NON
    012382861070

Aperçu

Description du fabricant
BROSSE À DISQUE BURR-RX DE 86107 2 PO, AGGRE ÉLEVÉ
  • Godet en aluminium usiné avec précision
  • Conçu pour être le support le plus économique pour les applications nécessitant un outil de brossage plus petit
  • Qualité fine
  • Grain 120

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon