Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la soie0.026 po
- Diamètre3 po
- Diamètre de remplissage0.026 po
- Longueur totale2.9000 po
- Longueur de la garniture1-1/4 po
Détails
- Matériau de la soieNylon recouvert de carbure de silicium
- Type de soiesertie
- Matériau de remplissageNylon abrasif
- Numéro de grain120
- Numéro CUP du fabricant012382861094
- Type de produitBrosses à disque
- SpécificationANSI B165.1
- TypeDroit
- CUP_NON012382861094
Aperçu
- Godet en aluminium usiné avec précision
- Conçu pour être le support le plus économique pour les applications nécessitant un outil de brossage plus petit
- Grain 120