Spécifications
Dimensions
- Pour le diamètre de la brosse2 po, 3 po
- Hauteur totale2.5000 po
- Longueur totale1.6500 po
- Largeur totale1.7000 po
- Diamètre de la tige1/2 po
Détails
- ApplicationAccessoire
- Numéro CUP du fabricant012382890339
- CUP_NON012382890339
Aperçu
- À utiliser avec les mini brosses à disque Burr-Rx
- Direction de coupe vers le côté droit
- Pour les brosses à disque miniatures à densité maximale de 2 po et 3 po qui ont une rotation de brosse qui alterne entre l’avant et l’arrière
- Comprend un arbre d’entraînement, une vis de fixation et une clé hexagonale