Motion
30BD40-AT12DDF2-01

NSK CORP, BEARING DIV
30BD40-AT12DDF2-01

NSK 30BD40-AT12DDF2-01 Roulement à billes à contact angulaire, diamètre 30 mm, diamètre extérieur 55 mm, 2 rangées, 23 mm W
N° D’ARTICLE MI04389692
N° MFR30BD40-AT12DDF2-01
Prix59.44 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK CORP, BEARING DIV
30BD40-AT12DDF2-01

NSK 30BD40-AT12DDF2-01 Roulement à billes à contact angulaire, diamètre 30 mm, diamètre extérieur 55 mm, 2 rangées, 23 mm W
N° D’ARTICLE MI04389692
N° MFR30BD40-AT12DDF2-01

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix59.44 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    30 mm
  • Extérieur Diamètre  
    55 mm
  • Global Largeur  
    23 mm

Détails

  • Type de roulement
    Ensembles complets de roulements à rouleaux coniques
  • Type d’alésage
    Droit
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482105028
  • Numéro CUP du fabricant
    029176724527
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    029176724527

Aperçu

Description du fabricant
30BD40-AT12DDF2-01 BRG DOUBLE RANGÉE