Spécifications
Dimensions
- Tailles des portsRaccord à pousser de 6 mm
Détails
- ActionnementSolénoïde pilote
- Matériau du corpsZinc
- Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv0.57 (P à A/B) Cv, 0.71 (A/B à R1/R2) Cv
- Direction du débit4-Way
- Type de fonctionnement manuelBouton-poussoir non verrouillable (outil requis)
- Pression de fonctionnement maximale130 psi
- Nombre de solénoïdesDouble
- Milieu de fonctionnementAir, gaz inerte
- Plage de température de fonctionnement14 à 122 °F
- Type de tuyauterieCorps transféré
- Temps de réponse24 (standard) ms, 31 (faible puissance) ms
- Matériau du jointCaoutchouc
- Fluct de tension admissible du solénoïde-10 à +10 %
- Isolation de bobine de solénoïdeClasse B
- Consommation d'énergie du solénoïde0.95 à 40 mA W
- Tension d'alimentation du solénoïde24 V c.c.
- Conductance sonique (C)2.3 (P à A/B) dm3/(s.bar), 3.1 (A/B à R1/R2) dm3/(s.bar)
- Fonction de la vanneBobine