Motion
KIT HERA45 , ARBRE ENFICHABLE 32 SGL

HUB CITY INC
HERA45 KIT, PLUG-IN SHAFT 32 SGL

Hera® Speed Reducer Shaft - Plug-In Output Shaft Kit, 1.3750 in Shaft Dia., 10.5100 in Length, Steel Material
N° D’ARTICLE MI04391583
N° MFRHERA45 KIT, PLUG-IN SHAFT 32 SGL
Prix191.17 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HUB CITY INC
HERA45 KIT, PLUG-IN SHAFT 32 SGL

Hera® Speed Reducer Shaft - Plug-In Output Shaft Kit, 1.3750 in Shaft Dia., 10.5100 in Length, Steel Material
N° D’ARTICLE MI04391583
N° MFRHERA45 KIT, PLUG-IN SHAFT 32 SGL
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
Prix191.17 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du réducteur du fabricant
    Hera45
  • Longueur totale
    10.51
  • Arbre Diamètre  
    1.375
  • Longueur de projection de l’arbre
    10.5100 po
  • Hauteur des dimensions d’expédition
    2 po
  • Longueur des dimensions d’expédition
    12 po
  • Largeur des dimensions d’expédition
    12 po
  • Poids
    5.50

Détails

  • Type d’accessoire
    HERA
  • Dessin CAD
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    KIT HERA45 , ARBRE ENFICHABLE 32 SGL
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662798738246
  • Matériel
    Acier
  • Type de produit
    Acier
  • Type d’arbre
    Trousse d’arbre de sortie enfichable
  • Manuel d'installation Url

Aperçu

Description du fabricant
KIT HERA45 , ARBRE ENFICHABLE 32 SGL / 1.375
  • Fournit le diamètre d’arbre et la longueur d’extension appropriés d’un réducteur de vitesse de vis sans fin comparable