Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la bille2.1550 po
- Largeur de la bille1.3120 po
- Alésage Diamètre1.5000 po
- Diamètre de la tête3.5000 po
- Largeur de la tête1.125 po
- Angle de désalignement6.5 °
- Taille du filetage de la tige2-12 po
- Taille du filetage1 1/2-12
- Poids4.76 lb
Détails
- Matériau de la bille52100 Acier de roulement
- GradePrécision
- Matériau du boîtierAcier au carbone - Placage résistant à la corrosion
- LubrificationNon lubrifié
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Numéro de catalogue du fabricantKML24Z
- Type de produitExtrémités de tige sphériques
- Matériel de courseAcier
- Capacité de charge statique radiale64770 lbf
- Type d’extrémité de tigeHomme
- SérieKM
- Normes respectéesSAEJ1120
- Style3-Piece
- Direction du filetageMain gauche
- Type de filUNF-3A
- CUP_NON806990019028
Aperçu
- BILLE : acier à roulement 52100 , traité thermiquement, enduit MoS2
- COURSE : acier à roulement 52100 , traité thermiquement, enduit MoS2 , scellé
- CORPS : acier allié, revêtement protecteur pour la résistance à la corrosion, raccord de graissage installé comme standard