Motion
41062-00-301
Transfert de bille haute capacité - série 41000 , diamètre de bille de 1.0000 po, matériau de bille en acier chromé, matériau de boîtier en acier au carbone, capacité de charge de 700 lb
N° D’ARTICLE MI04392743
N° MFR41062-00-301
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Transfert de bille haute capacité - série 41000 , diamètre de bille de 1.0000 po, matériau de bille en acier chromé, matériau de boîtier en acier au carbone, capacité de charge de 700 lb
N° D’ARTICLE MI04392743
N° MFR41062-00-301
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la bille
    1.0000 po
  • Hauteur totale
    1.7500 po
  • Largeur totale
    2.0000 po

Détails

  • Matériau de la bille
    Acier chromé
  • Matériau du boîtier
    Acier au carbone
  • Catalogue du fabricant
  • Capacité de charge maximale
    700 lb
  • Montage
    Montage à bride
  • Série
    41000
  • Matériel de soutien
    Acier au carbone

Aperçu

Description du fabricant
41062-00-301 BALL TRANSFER