Spécifications
Dimensions
- Taille du cadre254TC
- Dimension C de la longueur totale24 po
- Facteur de service1.15
- Diamètre de l’arbre1.6250 po
- Couple44.4 pi-lb
- Poids180 lb
Détails
- Dessin 2D
- DemandesAgriculture
- Régime de base1465 tr/min à 1775 tr/min
- Pays d’origineMEX
- DescriptionLes moteurs U.S. Motors® UNIMOUNT® sont dotés d’un châssis en aluminium extrudé et d’une hausse de température de classe F à un facteur de service de 1.25 , ce qui en fait le moteur le plus branché de l’industrie. Les pieds amovibles, les trousses C-Face et à bride en D, les trousses de couvercle de capot et les trousses de frein font des moteurs UNIMOUNT® l’un des moteurs les plus polyvalents de l’industrie. Les supports en aluminium combinés à des inserts de roulement en acier garantissent que les moteurs UNIMOUNT® sont à la fois légers et fiables.
- Mot-clé de description15 hp
- Type de condition de serviceService continu
- Type de boîtierTEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
- Matériau du cadreAluminium
- Cote de fréquence50/60 Hz
- Courant de pleine charge40.00–37.00 / 18.40 A
- Efficacité de la pleine charge92.4 %
- Code d’harmonisation8501.52.4000
- Classe d’isolationF
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant786382088866
- Courant maximal admissible18.4 A, 22.4 A, 37 à 40 A, 45 A
- ModèleDZ07
- Puissance du moteur15 hp
- Phase du moteur3 ph
- Poteaux de moteur4
- Tension d’alimentation du moteur190/380//208-230/460 V
- Type de montageHorizontal / Pied
- Classe de conception NEMAB
- Roulement d'extrémité d'entraînement opposé6207-2Z-J/C3
- Type de produitMoteurs à usage général
- Types de produitsMoteurs CA
- Normes respectéesEE, NEMA Premium
- Rpm synchrone1800 tr/min
- CUP_NON786382088866
- Schéma de câblage
Aperçu
- Isolation de classe F, montée de classe B à pleine charge sur une puissance d’onde sinusoïdale de 60 Hz
- Cadre en aluminium extrudé (180–280) sauf indication contraire
- Châssis en acier laminé (56–140)
- Facteur de service 1.25
- Écrans d’extrémité en aluminium avec pièces rapportées de roulement en acier
- Boîte de conduit surdimensionnée divisée en diagonale
- Convertible sur le terrain en assemblage F2 (cadre 180 et plus)
- 40°C à température ambiante, NEMA® de conception B sur alimentation par onde sinusoïdale de 60 Hz
- Roulements d'extrémité d'arbre graissés (châssis 180 et plus)
- Roulements étanches (56–140), double blindage (180–280)
- Marque CE sur la plaque signalétique, amovible
- Applications : Pour l’équipement industriel général, y compris les ventilateurs, les souffleurs, les compresseurs, les pompes et l’équipement à connexion directe
- Tous les moteurs qui ont actuellement une double tension seront mis à niveau à trois tensions. Veuillez noter que la référence changera au fur et à mesure que nous passons des tensions doubles aux tensions triples. Par exemple : U1P2B (double tension 230 / 460) passera à U1P2D (tri-tension 208-230 / 460 à 60 Hz et 190 / 380 volts à 50 Hz)