Motion
PD1F1
Bouchon hydraulique série PD - Corps en acier, 1/8 po NPT, filetage femelle 1/8 – 27 , 6000 psi, 1/8 po de taille de corps, joint Buna-N
N° D’ARTICLE MI04395069
N° MFRPD1F1
Prix11.79 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bouchon hydraulique série PD - Corps en acier, 1/8 po NPT, filetage femelle 1/8 – 27 , 6000 psi, 1/8 po de taille de corps, joint Buna-N
N° D’ARTICLE MI04395069
N° MFRPD1F1
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
Prix11.79 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille réelle du filetage
    1/8 – 27 NPT
  • Taille du corps
    1/8 po
  • Hexagonales
    17 mm
  • Longueur
    1.88 po

Détails

  • Application
    Hydraulique
  • Matériau du corps
    Acier
  • Pression d’éclatement
    18700 psi
  • Composant de couplage
    Fiche
  • Mot-clé de description
    Filetage femelle 1/8 po. NPT, 1/8 – 27
  • Type de raccord de tuyau
    NPT femelle
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Dixon Valve & Coupling Company, LLC
  • Matériau du joint
    Buna-N
  • Interchange standard
    ISO 15171-1
  • Diamètre extérieur du tuyau fileté
    1/8 po
  • Pression de service
    6000 psi
  • Plage de pression de service
    5001 à 6000 psi

Aperçu

Description du fabricant
PD1F1 DIAGNOSTIC RAPIDE 1/8 PO MÂLE X 1

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté