Motion
8LOC-8RFJSX

GATES RUBBER CO
8LOC-8RFJSX

Raccord de tuyau droit cannelé 725004755 à JIC - Évasion no 8 JIC 37°
N° D’ARTICLE MI04395596
N° MFR8LOC-8RFJSX
Prix10.81 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
8LOC-8RFJSX

Raccord de tuyau droit cannelé 725004755 à JIC - Évasion no 8 JIC 37°
N° D’ARTICLE MI04395596
N° MFR8LOC-8RFJSX

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix10.81 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du tableau de bord
    8
  • Taille/type de fin
    No 8 JIC37° - SAE45° Évasion
  • Diamètre intérieur du tuyau
    0.5000 po
  • Longueur totale
    24.6 mm
  • Taille du filetage
    3/4-16 JIC37° - 3/4-16 SAE45°

Détails

  • Détails supplémentaires
    Avertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
  • Types de bande compatibles
    Aucun
  • Série de tuyaux compatibles
    C5C, C5D, C5E, C5M, G1, G2, G2H, G2L, huileur chaud, LOC Plus, LOC, MegaTech
  • Nom abrégé de la connexion 1
    Barbé
  • Nom abrégé de la connexion 2
    JIC
  • Sexe final
    Pivot femelle
  • Type de fin 1
    FJSX
  • Famille de raccords
    Barbé à JIC
  • Forme d’ajustement
    Droit
  • Type de raccord
    Siège double JIC37° - SAE45°
  • Numéro de catalogue du fabricant
    7250-04755
  • Compatibilité du fabricant
    Ce produit ne peut être utilisé qu’avec d’autres produits Gates.
  • Numéro CUP du fabricant
    029769145340
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Portes
  • Matériel
    Laiton
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Normes respectées
    ASTMB-117, SAE
  • CUP_NON
    029769145340

Aperçu

Description du fabricant
8LOC-8RFJSX SWV CPLG 7250-04755