Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la bille0.7187 po
- Alésage Diamètre0.3750 po
- Diamètre de la tête1.0000 po
- Largeur de la tête0.4060 po
- Angle de désalignement12 °
- Hauteur totale2.4380 po
- Taille du filetage de la tige3/8-24
- Taille du filetage3/8-24
- Poids0.112 lb
Détails
- Matériau de la bille440 C Acier inoxydable
- GradePrécision
- Code d’harmonisation8483.30.8055
- Matériau du boîtierAcier inoxydable 17-4 PH
- Type de lubrificationType de chasse
- Catalogue du fabricantwww.aurorabearing.com
- Type de produitExtrémités de tige sphériques
- Matériel de courseAcier inoxydable
- Capacité de charge statique radiale7363 lbf
- Type d’extrémité de tigeHomme
- SérieSB
- Direction du filetageMain gauche
- Type de filUNF-3A-LH
- CUP_NON190029042478