Motion
VHO-315
Anneau de retenue interne - matériau en acier, 0.109 po d’épaisseur
N° D’ARTICLE MI04396148
N° MFRVHO-315
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Anneau de retenue interne - matériau en acier, 0.109 po d’épaisseur
N° D’ARTICLE MI04396148
N° MFRVHO-315
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Pour diamètre d’alésage
    3-5/32 po
  • Pour la profondeur de rainure
    0.116 po
  • Pour diamètre de rainure
    3.388 po
  • Pour la largeur de rainure
    0.089 po
  • Diamètre extérieur libre
    3.523 po
  • Épaisseur
    0.109 po

Détails

  • Revêtement de finition
    Simple
  • Matériel
    Acier
  • Type
    Interne

Aperçu

Description du fabricant
VHO-315 À L’INTÉRIEUR EN biseau