Motion
LLTHC 15  R-T0  P3

EWELLIX USA LLC
LLTHC 15 R-T0 P3

Rail profilé de chariot à billes standard pour guide linéaire - Série : LLTHC, bloc étroit, rail de 15 mm, largeur de 65 mm, capacité de charge : 8400 N
N° D’ARTICLE MI04396973
N° MFRLLTHC 15 R-T0 P3
Prix273.99 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

EWELLIX USA LLC
LLTHC 15 R-T0 P3

Rail profilé de chariot à billes standard pour guide linéaire - Série : LLTHC, bloc étroit, rail de 15 mm, largeur de 65 mm, capacité de charge : 8400 N
N° D’ARTICLE MI04396973
N° MFRLLTHC 15 R-T0 P3
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
Prix273.99 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille nominale du rail
    15 mm
  • Largeur totale
    65 mm
  • Poids
    0.42 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé (boules), acier
  • Type de bloc
    Bloc étroit
  • Capacité de charge
    8400 N
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 à +80 °C
  • Série
    LLTHC

Aperçu

Description du fabricant
LLTHC 15 R T0 P3