Spécifications
Dimensions
- Taille nominale du rail20 mm
- Largeur totale72 mm
- Poids0.88 lb
Details
- Matériau du roulementAcier chromé (boules), acier
- Type de blocBloc à bride
- Capacité de charge12400 N
- Norme de mesureMétrique
- Plage de température de fonctionnement-20 à +80 °C
- SérieLLTHC
Aperçu
Description du fabricant
LLTHC 20 A T0 P5