Motion
LLTHC 35  A-T0  P5

EWELLIX USA LLC
LLTHC 35 A-T0 P5

Guide linéaire Traverse profilée de chariot à bille standard - Série : LLTHC, bloc à bride, traverse de 35 mm, largeur de 114 mm, capacité de charge : 34700 N
N° D’ARTICLE MI04397031
N° MFRLLTHC 35 A-T0 P5
Prix213.51 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

EWELLIX USA LLC
LLTHC 35 A-T0 P5

Guide linéaire Traverse profilée de chariot à bille standard - Série : LLTHC, bloc à bride, traverse de 35 mm, largeur de 114 mm, capacité de charge : 34700 N
N° D’ARTICLE MI04397031
N° MFRLLTHC 35 A-T0 P5
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
Prix213.51 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille nominale du rail
    35 mm
  • Largeur totale
    114 mm
  • Poids
    3.53 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé (boules), acier
  • Type de bloc
    Bloc à bride
  • Capacité de charge
    34700 N
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 à +80 °C
  • Série
    LLTHC

Aperçu

Description du fabricant
LLTHC 35 A T0 P5