Motion
LLTHC 45  R-T0  P3

EWELLIX USA LLC
LLTHC 45 R-T0 P3

Rail profilé de chariot à billes standard pour guide linéaire - Série : LLTHC, bloc étroit, rail de 45 mm, largeur de 135 mm, capacité de charge : 59200 N
N° D’ARTICLE MI04397057
N° MFRLLTHC 45 R-T0 P3
Prix640.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

EWELLIX USA LLC
LLTHC 45 R-T0 P3

Rail profilé de chariot à billes standard pour guide linéaire - Série : LLTHC, bloc étroit, rail de 45 mm, largeur de 135 mm, capacité de charge : 59200 N
N° D’ARTICLE MI04397057
N° MFRLLTHC 45 R-T0 P3
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
Prix640.30 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille nominale du rail
    45 mm
  • Largeur totale
    135 mm
  • Poids
    5.07 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé (boules), acier
  • Type de bloc
    Bloc étroit
  • Capacité de charge
    59200 N
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 à +80 °C
  • Série
    LLTHC

Aperçu

Description du fabricant
LLTHC 45 R T0 P3

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté