Motion
LLTHR 35-600  P5

EWELLIX USA LLC
LLTHR 35-600 P5

Rail profilé à bille standard pour guide linéaire - Série : LLTH, rail de 35 mm, longueur maximale de 600 mm, standard
N° D’ARTICLE MI04397131
N° MFRLLTHR 35-600 P5
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

EWELLIX USA LLC
LLTHR 35-600 P5

Rail profilé à bille standard pour guide linéaire - Série : LLTH, rail de 35 mm, longueur maximale de 600 mm, standard
N° D’ARTICLE MI04397131
N° MFRLLTHR 35-600 P5
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur maximale
    600 mm
  • Taille nominale du rail
    35 mm
  • Hauteur totale
    29 mm
  • Longueur totale
    600 mm
  • Largeur totale
    34 mm
  • Taille de la vis de rail
    M9

Détails

  • Classe de précision
    P5
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 à +80 °C
  • Style de rail
    Standard
  • Type de rail
    Standard
  • Série
    LLTH

Aperçu

Description du fabricant
LLTHR 35-600 P5