Motion
LLTHR 35-760  P5

EWELLIX USA LLC
LLTHR 35-760 P5

Rail profilé à bille standard à guide linéaire - Série : LLTH, rail de 35 mm, longueur maximale de 760 mm
N° D’ARTICLE MI04397132
N° MFRLLTHR 35-760 P5
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

EWELLIX USA LLC
LLTHR 35-760 P5

Rail profilé à bille standard à guide linéaire - Série : LLTH, rail de 35 mm, longueur maximale de 760 mm
N° D’ARTICLE MI04397132
N° MFRLLTHR 35-760 P5
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur maximale
    760 mm
  • Taille nominale du rail
    35 mm
  • Longueur totale
    760 mm
  • Taille de la vis de rail
    M9

Détails

  • Classe de précision
    P5
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 à +80 °C
  • Série
    LLTH

Aperçu

Description du fabricant
LLTHR 35-760 P5