Spécifications
Dimensions
- Longueur maximale1620 mm
- Taille nominale du rail45 mm
- Hauteur totale38 mm
- Longueur totale1620 mm
- Largeur totale45 mm
- Taille de la vis de railM14
Détails
- Classe de précisionP5
- Code d’harmonisation8466.93.0035
- Norme de mesureMétrique
- Plage de température de fonctionnement-20 à +80 °C
- Type de fichePlastique
- Style de railStandard
- Type de railStandard
- SérieLLTH