Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre1-7/16 po
- Anneau intérieur Largeur1.6890 po
- Anneau extérieur Largeur0.7870 po
- Extérieur Diamètre2.8346 po
- Largeur totale1.6890 po
Détails
- ApplicationIndustriel général
- Matériau du roulementAcier inoxydable 440
- Type d’alésageDroit
- Matériau de la cageNylon
- Type de serviceService moyen
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Insérer le type de roulementVerrouillage de la vis d'arrêt - course intérieure large
- Insérer le matérielAcier inoxydable 440
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- LubrifiantNo 2 Lithium
- Type de lubrificationGraisse
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662798274584
- Température de fonctionnement maximale200 °F
- Rpm max.3500 tr/min
- Type de jointJoint de contact
- SérieB250TW
- CUP_NON662798274584
Aperçu
- Dimensions de montage interchangeables avec la plupart des produits concurrents - Joints en silicone avec flasques en acier inoxydable - Boîtier en PBT thermoplastique renforcé de verre