Motion
61-08302-61-1

CASTER CONCEPTS INC
61-08302-61-1

Roulette de plaque - série 61 , polyuréthane sur matériau de roue à noyau de fer, diamètre de roue de 8 po, largeur de face de 3 po, capacité de charge de 2000 lb
N° D’ARTICLE MI04400543
N° MFR61-08302-61-1
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CASTER CONCEPTS INC
61-08302-61-1

Roulette de plaque - série 61 , polyuréthane sur matériau de roue à noyau de fer, diamètre de roue de 8 po, largeur de face de 3 po, capacité de charge de 2000 lb
N° D’ARTICLE MI04400543
N° MFR61-08302-61-1
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de l’essieu
    3/4 po
  • Taille du boulon
    1/2 po
  • Largeur de la face
    3 po
  • Diamètre de la goupille King
    3/4 po
  • Taille de la jambe
    3/8 x 2-1/2 po / 253 x 254 mm
  • Espacement maximal des trous de boulon
    3-3/8 x 5-1/4 po / 253 x 254 mm
  • Espacement min. des trous de boulon
    2-7/16 x 4-15/16 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur de montage
    10.0000 po
  • Plaque de montage Taille  
    4-1/4 x 6-1/2 po / 253 x 254 mm
  • Poids
    25.00 lb
  • Diamètre de la roue
    8 po

Détails

  • Forme du trou de boulon
    À fentes
  • Plage de capacité de charge de la roulette
    2,000 à 3,999 lb
  • Type de support de roulettes
    Sans épingle
  • Série de roulettes
    Série 61
  • Type de roulette
    Émerillon
  • Capacité de charge
    2000 lb
  • Type de produit
    Roulettes de plaque
  • Finition/revêtement de montage
    Plaqué zinc
  • Type de roulement de roue
    Balle
  • Dureté des roues
    85A
  • Type de matériau de roue
    Polyuréthane sur noyau en fer

Aperçu

Description du fabricant
61 08302-61-1 61 SER SWL 8 X 3 POLY BB