Motion
14MGT-6160EL-90

GATES RUBBER CO
14MGT-6160EL-90

Courroie GT 9268-2015 - GT, pas de 14 mm, largeur de 90 mm, 440 dents, matériau en polyuréthane
N° D’ARTICLE MI04401708
N° MFR14MGT-6160EL-90
Prix6,927.04 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
14MGT-6160EL-90

Courroie GT 9268-2015 - GT, pas de 14 mm, largeur de 90 mm, 440 dents, matériau en polyuréthane
N° D’ARTICLE MI04401708
N° MFR14MGT-6160EL-90
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
Prix6,927.04 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur de la courroie
    0.394 po / 10.2 mm
  • Largeur de la courroie
    90 mm
  • Longueur totale
    6160 mm
  • Global Largeur  
    90 mm
  • Pas
    0.552 po / 14 mm
  • Longueur du pas
    242.52 po / 6160 mm
  • Largeur standard
    OUI
  • Hauteur de la dent
    0.236 po / 6 mm
  • Largeur
    3.543 po / 90 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    Avertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
  • Côté arrière de la ceinture
    Lisse
  • Section de la ceinture
    14M
  • Type de courroie
    GT
  • Courroie/Dalle
    Ceinture
  • Couleur
    Noir
  • Matériau du cordon
    Carbone
  • Description
    Une gamme complète de constructions de courroies ouvertes qui peuvent facilement être coupées à la longueur requise. Les courroies synchrones longues et ouvertes sont particulièrement adaptées aux applications de mouvement linéaire, de positionnement et de convoyeur. Offert en versions Poly Chain® GT™ Carbon™ PowerGrip™ GT2™, PowerGrip de HTD™ type « » et PowerGrip de type « Timing ».
  • Type de fin
    Extrémité ouverte
  • Type de tissu
    Nylon
  • Numéro de catalogue du fabricant
    9268-2015
  • Numéro CUP du fabricant
    770075437574
  • Matériel
    Polyuréthane
  • Température de fonctionnement maximale
    185 °F
  • Température maximale
    +185°F / +85 °C
  • Température minimale
    -65°F / -54 °C
  • Nombre de Dents  
    440
  • Nombre de côtés dentés
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    -65 à +185 °F
  • Matériau du cordon de renforcement
    Fibre de carbone
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant à l’huile
  • Côtés
    Simple face
  • Compatibilité du pignon
    Chaîne en poly GT
  • Conductif statique
    Non
  • Forme de la dent
    Curviligne
  • Profil de la dent
    Courbe
  • Numéro de transaction
    6160-14M
  • CUP_NON
    770075437574

Aperçu

Description du fabricant
14MGT-6160EL-90
  • La construction en polyuréthane durable résiste aux produits chimiques, à l’huile, aux polluants et à l’abrasion
  • Le cordon de traction robuste en carbone combine un étirement minimal avec une résistance extraordinaire et une capacité de charge
  • Le revêtement en nylon réduit la friction et élimine le besoin de lubrification
  • Précision de positionnement élevée, ce qui rend la courroie idéale pour les applications avec des mouvements répétitifs; stabilité de la longueur grâce à l’utilisation de membres à haut module de traction
  • Facile à fixer avec des fixations de serrage; solution propre et sans entretien pour la conversion de l’entraînement de la chaîne à rouleaux; aucune lubrification ni aucun tendeur requis.