Motion
M6K17FB4M
Moteur de service agricole - 2 ch, 1800 tr/min, 1 ph, 230 V, cadre 56HZ , logement TEFC, 60 Hz, base 1725 tr/min, service continu
N° D’ARTICLE MI04401920
N° MFRM6K17FB4M
Prix2,063.43 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur de service agricole - 2 ch, 1800 tr/min, 1 ph, 230 V, cadre 56HZ , logement TEFC, 60 Hz, base 1725 tr/min, service continu
N° D’ARTICLE MI04401920
N° MFRM6K17FB4M
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
Votre prix2,063.43 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    6205
  • Taille du cadre
    56HZ
  • Longueur du moteur sans arbre
    8.00 po
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    6203
  • Dimension C de la longueur totale
    13.93 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Diamètre de l’arbre
    0.8750 po
  • Poids
    46.00 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Détails supplémentaires
    Roulements à double blindage; protection contre les surcharges; isolation de classe F; certifié CSA et reconnu UL
  • Plage de température ambiante
    40 °C
  • Montage de la boîte d’assemblage
    F1 seulement
  • Régime de base
    1725 tr/min
  • Pays d’origine
    USA
  • Description
    Moteur agricole, 2 HP, 1 Ph, 60 Hz, 230 V, 1800 tr/min, 56HZ images, TEFC
  • Mot-clé de description
    2 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type électrique
    Démarrage du condensateur Exécution du condensateur
  • Type de boîtier
    TEFC
  • Matériau du cadre
    Acier laminé
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    9.20 A
  • Efficacité de la pleine charge
    82.00 %
  • Couple de pleine charge
    6.00 pi-lb;8.13 N-m
  • Code d’harmonisation
    8501.40.6040
  • HP
    2 hp
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    54
  • Code KVA
    H
  • kW
    1.50 kW
  • Numéro de catalogue du fabricant
    110090.00
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    691720007822
  • Modèle
    M6K17FB4M
  • Catégorie de moteur
    Moteur à usage général
  • Puissance du moteur
    2 hp
  • Orientation du moteur
    horizontal
  • Phase du moteur
    1 ph
  • Poteaux de moteur
    4 pôles
  • Tension d’alimentation du moteur
    230 V
  • Type de montage
    Base rigide
  • Classe de conception NEMA
    L
  • Nombre de vitesses
    1
  • Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    Balle
  • Protecteur de surcharge
    Manuel
  • Type de produit
    Moteurs de ferme
  • Rotation de l’arbre
    Sélectif dans le sens antihoraire
  • Type d’arbre
    NEMA 145T
  • Normes respectées
    Homologué CSA et UL
  • Méthode de démarrage
    De l’autre côté de la ligne
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Protection thermique
    Manuel
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    691720007822
  • Tension
    230 V
  • Volts à fréquence
    230 V à 60 Hz
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
110090.00,2HP,56H,1800RPM,1PH,TEFC
  • La liste des composants et la certification CSA reconnues UL garantissent que le produit est sûr pour une utilisation dans une variété d’applications.
  • Les roulements à double blindage prolongent la durée de vie du moteur.
  • Construction monophasée et triphasée, TEFC, TEAO et ODP.
  • La protection contre les surcharges empêche le moteur de surchauffer.