Motion
P184C17FK10A

MARATHON ELECTRIC
P184C17FK10A

Moteur pour travaux agricoles - 3 ch, 1800 tr/min, 1 ph, 230 V, cadre 184TC , enceinte TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, base 1740 tr/min, montage sur base rigide, service continu
N° D’ARTICLE MI04401932
N° MFRP184C17FK10A
Prix1,633.24 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MARATHON ELECTRIC
P184C17FK10A

Moteur pour travaux agricoles - 3 ch, 1800 tr/min, 1 ph, 230 V, cadre 184TC , enceinte TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, base 1740 tr/min, montage sur base rigide, service continu
N° D’ARTICLE MI04401932
N° MFRP184C17FK10A
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
Votre prix1,633.24 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    6205
  • Taille du cadre
    184TC
  • Longueur du moteur sans arbre
    11.00 po
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    6206
  • Dimension C de la longueur totale
    16.47 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Diamètre de l’arbre
    1.1250 po
  • Poids
    107.00 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Plage de température ambiante
    40 °C
  • Montage de la boîte d’assemblage
    F1 seulement
  • Régime de base
    1740 tr/min
  • Description
    Moteur agricole, 3 HP, 1 Ph, 60 Hz, 230 V, 1800 tr/min, 184TC images, TEFC
  • Mot-clé de description
    3 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type électrique
    Démarrage du condensateur à induction
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Acier laminé
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    19.00 A
  • Efficacité de la pleine charge
    75.50 %
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    43
  • Code KVA
    K
  • kW
    2.24 kW
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    691720328798
  • Catégorie de moteur
    Moteur à usage général
  • Puissance du moteur
    3 hp
  • Orientation du moteur
    horizontal
  • Phase du moteur
    1 ph
  • Poteaux de moteur
    4 pôles
  • Tension d’alimentation du moteur
    230 V
  • Type de montage
    Base rigide
  • Classe de conception NEMA
    L
  • Nombre de vitesses
    1
  • Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    Balle
  • Protecteur de surcharge
    Manuel
  • Type de produit
    Moteurs de ferme
  • Rotation de l’arbre
    Sélectif dans le sens antihoraire
  • Type d’arbre
    T
  • Normes respectées
    Homologué CSA et UL
  • Méthode de démarrage
    De l’autre côté de la ligne
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Protection thermique
    Manuel
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • CUP_NON
    691720328798
  • Tension
    230 V
  • Volts à fréquence
    230 V à 60 Hz
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
131994.00,3HP,184TC,1800RPM,1PH
  • Boîtiers de condensateur étanches et couvercles de boîte de conduit
  • Satisfait ou dépasse les facteurs de service NEMA ®
  • Protection manuelle contre les surcharges au repos
  • Homologation des composants UL et certifié CSA