Motion
3307 A-2RS1

SKF
3307 A-2RS1

Roulement à contact angulaire à double rangée - Alésage de 35 mm, D.E. de 80 mm, 1.3750 po de largeur, Double joint, sans bague élastique, angle de contact de 30 °, C0
N° D’ARTICLE MI04403016
N° MFR3307 A-2RS1
Prix250.33 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
3307 A-2RS1

Roulement à contact angulaire à double rangée - Alésage de 35 mm, D.E. de 80 mm, 1.3750 po de largeur, Double joint, sans bague élastique, angle de contact de 30 °, C0
N° D’ARTICLE MI04403016
N° MFR3307 A-2RS1

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix250.33 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    35 mm
  • Angle de contact
    30 °
  • Rayon du filet
    1.5 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    34.9 mm
  • Extérieur Diamètre  
    80 mm
  • Global Largeur  
    1.3750 po
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Poids
    1.69 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier de roulement
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    CONTACT ANGULAIRE À DOUBLE RANGÉE 3307 A-2RS1
  • Type duplex
    Célibataire
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    C0
  • Numéro CUP du fabricant
    7316573932352
  • Rpm max.
    6000 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à +210 °F
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire
  • Capacité de charge dynamique radiale
    52 kN
  • Capacité de charge statique radiale
    35.5 kN
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à double rangée
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Série
    33
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Type de roulement
    Roulement à billes non monté
  • CUP_NON
    7316573932352

Aperçu

Description du fabricant
CONTACT ANGULAIRE À DOUBLE RANGÉE 3307 A-2RS1