Motion
6309-2RS1TN9/HC5C3WT

SKF
6309-2RS1TN9/HC5C3WT

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 45 mm de diamètre intérieur, 100 mm de diamètre extérieur, 25 mm de largeur, double scellage, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI04403047
N° MFR6309-2RS1TN9/HC5C3WT
Prix1,240.59 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
6309-2RS1TN9/HC5C3WT

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 45 mm de diamètre intérieur, 100 mm de diamètre extérieur, 25 mm de largeur, double scellage, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI04403047
N° MFR6309-2RS1TN9/HC5C3WT
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
Prix1,240.59 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    45 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Rayon du filet
    1.5 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    25 mm
  • Extérieur Diamètre  
    100 mm
  • Global Largeur  
    25 mm
  • Cote de précision
    ABEC 1
  • Poids
    1.65 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Polyamide
  • Type de cage
    Non métallique
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Description
    6309-2RS1TNHC5C3WT BOULE EN CÉRAMIQUE HYBRIDE
  • Matériau de l’élément
    Céramique de nitrure de silicone
  • Caractéristiques et avantages
    • Roulement à billes à rainure profonde à une rangée, cage en bâche, ajustement C3 , joints 2 , billes en céramique, graisse à grande température, avec caractéristiques spéciales
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Le 6309-2RS1TN9/HC5C3WT est un roulement à billes à alésage radial/à rainure profonde de 45 mm avec un diamètre extérieur de 100 mm, une largeur de 25 mm, une conception droite, doublement scellé.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6309-2RS1TN9/HC5C3WT
  • Numéro CUP du fabricant
    7316571642369
  • Rpm max.
    4500 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    Max. 250 °F
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    12432 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    7081 lbf
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Série
    63
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    7316571642369

Aperçu

Description du fabricant
BILLE HYBRIDE EN CÉRAMIQUE 6309-2RS1TN9/HC5C3WT
  • Roulement à billes à rainure profonde à une seule rangée, cage en bâche, ajustement C3 , joints 2 , billes en céramique, graisse à grande température, avec caractéristiques spéciales