Motion
NUPG 309 VH/C3

SKF
NUPG 309 VH/C3

Roulements à rouleaux cylindriques, rangée simple - Droit, DI 45 mm, D.E. 100 mm, largeur 25 mm, dégagement interne C0
N° D’ARTICLE MI04403087
N° MFRNUPG 309 VH/C3
Prix524.34 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
NUPG 309 VH/C3

Roulements à rouleaux cylindriques, rangée simple - Droit, DI 45 mm, D.E. 100 mm, largeur 25 mm, dégagement interne C0
N° D’ARTICLE MI04403087
N° MFRNUPG 309 VH/C3
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
Prix524.34 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    45 mm
  • Rayon du filet
    1.5 mm
  • Extérieur Diamètre  
    100 mm
  • Global Largeur  
    25 mm
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Poids
    2.15 lb

Détails

  • ABEC
    ABEC 1
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de cage
    Aucun
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Aucun
  • Brides
    (2) Anneau extérieur
  • Dégagement interne
    C0
  • Localisation
    Aucun
  • Type de lubrification
    Non lubrifié
  • Numéro CUP du fabricant
    7316577722416
  • Élément matériel
    Acier de roulement
  • Rpm max.
    8500 tr/min
  • Nombre de lignes
    1
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • Séparation des anneaux
    Ensemble de commande de service séparable I/R
  • Type de joint
    Ouvert
  • Série
    3
  • CUP_NON
    7316577722416

Aperçu

Description du fabricant
NUPG 309 VH/C3 CYLINDRIQUE À ROULEAUX BEARI