Motion
SAF 22513

SKF
SAF 22513

Unité de roulement à rouleaux pour bloc d’oreiller - 2.1875 po de diamètre, base à deux boulons, bloc d’oreiller divisé, matériau en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI04403091
N° MFRSAF 22513
Prix885.69 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
SAF 22513

Unité de roulement à rouleaux pour bloc d’oreiller - 2.1875 po de diamètre, base à deux boulons, bloc d’oreiller divisé, matériau en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI04403091
N° MFRSAF 22513

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix885.69 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    3.0000 po
  • Largeur de la base
    3-1/8 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    8.1250 à 9.5000 po
  • Alésage Diamètre  
    2-3/16 po
  • Global Hauteur  
    5.8125 po
  • Global Longueur  
    11.0000 po
  • Largeur totale
    4.5000 po
  • Poids
    24.83 lb

Détails

  • Type de roulement
    Boîtiers de bloc d’oreiller
  • Type d’alésage
    Ronde
  • Type de service
    Service moyen
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Construction du logement
    Fractionnement
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Montage sur adaptateur
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Type de montage
    Base à deux boulons
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller
  • Roulement de rechange
    22213 EK
  • Type de joint
    Joint en feutre
  • Série
    SAF
  • Normes respectées
    ISO
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • CUP_NON
    7316576668791

Aperçu

Description du fabricant
BLOC-COUSSIN DIVISÉ SAF 22513 - FONTE IRO