Motion
SAF 22516

SKF
SAF 22516

Unité de roulement à rouleaux pour bloc d’oreiller – diamètre de 2-11/16 po, matériau en fonte, usage moyen, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI04403092
N° MFRSAF 22516
Prix1,276.36 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
SAF 22516

Unité de roulement à rouleaux pour bloc d’oreiller – diamètre de 2-11/16 po, matériau en fonte, usage moyen, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI04403092
N° MFRSAF 22516

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix1,276.36 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    3.5000 po
  • Largeur de la base
    3-1/2 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    9.6250 à 11 po
  • Alésage Diamètre  
    2-11/16 po
  • Global Hauteur  
    6.6875 po
  • Global Longueur  
    13.0000 po
  • Largeur totale
    5.0000 po
  • Poids
    38.49 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Ronde
  • Type de service
    Service moyen
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller
  • Roulement de rechange
    22216 EK
  • Matériau du joint
    Feutre
  • Type de joint
    Joint en feutre
  • Série
    SAF
  • Normes respectées
    ISO
  • CUP_NON
    7316576668876

Aperçu

Description du fabricant
BLOC-COUSSIN DIVISÉ SAF 22516 - FONTE IRO