Motion
SAF 22530

SKF
SAF 22530

Unité de roulement à rouleaux pour bloc d’oreiller - 5-3/16 po de diamètre, matériau en fonte, fixe ou flottant
N° D’ARTICLE MI04403095
N° MFRSAF 22530
Prix5,740.03 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
SAF 22530

Unité de roulement à rouleaux pour bloc d’oreiller - 5-3/16 po de diamètre, matériau en fonte, fixe ou flottant
N° D’ARTICLE MI04403095
N° MFRSAF 22530
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
Prix5,740.03 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    6.3125 po
  • Taille du boulon
    1.1250 po
  • Alésage Diamètre  
    5-3/16 po
  • Global Hauteur  
    12.6250 po
  • Global Longueur  
    21.2500 po
  • Largeur totale
    8.5000 po
  • Poids
    179.68 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Fonte
  • Type d’alésage
    Ronde
  • Type d’expansion
    Expansion/non-expansion
  • Revêtement de finition
    Peinture alkyde/acrylique bleue (RAL 5001)
  • Construction du logement
    Fractionnement
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Montage sur adaptateur
  • Type de verrouillage
    Adaptateur
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    7316576669118
  • Température de fonctionnement maximale
    Max. 210 °F
  • Rpm max.
    3000 tr/min
  • Type de montage
    Base 4-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    4
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller
  • Roulement de rechange
    22230 CCK/W33
  • Type de joint
    Joint labyrinthe
  • Série
    SAF225
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • CUP_NON
    7316576669118

Aperçu

Description du fabricant
BLOC-COUSSIN DIVISÉ SAF 22530 - FONTE IRO
  • Pour simplifier le montage et rendre l’alignement plus précis, les pieds des boîtiers SAF et SAW ont une conception plate et carrée
  • Pour faciliter la séparation du capuchon et de la base, des fentes de levier sont moulées dans le boîtier. Les tailles plus petites ont des goupilles sphériques pour plus