Motion
75026237

DICHTOMATIK
75026237

2.165X2.953X0.217 Joint d’étanchéité facial RB Axial - Tige de 55 mm, diamètre extérieur de 75 mm, largeur de 5.50 mm, matériau pour lèvres en caoutchouc nitrile
N° D’ARTICLE MI04403355
N° MFR75026237
Prix3.63 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DICHTOMATIK
75026237

2.165X2.953X0.217 Joint d’étanchéité facial RB Axial - Tige de 55 mm, diamètre extérieur de 75 mm, largeur de 5.50 mm, matériau pour lèvres en caoutchouc nitrile
N° D’ARTICLE MI04403355
N° MFR75026237
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
Prix3.63 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    75 mm
  • Diamètre de l’arbre
    55 mm
  • Poids
    0.0726 lb
  • Largeur
    5.50 mm

Détails

  • Description de la construction
    Anneau en V en caoutchouc avec boîtier métallique extérieur
  • Code d’harmonisation
    4016.93.5020 États-Unis
  • Matériau pour les lèvres
    Caoutchouc nitrile
  • Numéro de catalogue du fabricant
    AFS 55-BX
  • Tolérance au désalignement
    dépend des détails de l’application
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 200 °F
  • Tolérance de pression
    Moins de 10 psi
  • Type de joint
    Anneau en V en caoutchouc avec boîtier métallique extérieur
  • Synonyme
    Joint d’arbre radial; Joint d’huile; Joint d’étanchéité à la graisse; Joint d’étanchéité à la lèvre
  • Application typique
    Essieus, boîtes de vitesses, autres utilisations industrielles, pompes, transmissions

Aperçu

Description du fabricant
75026237 2.165 X 2.953 X 0.217 NBR BUNA
  • Se monte directement sur l’arbre, protège contre les contaminants plus lourds qu’un anneau en V seul,