Motion
RSC-C2080H-1R-10FT

DIAMOND CHAIN COMPANY
RSC-C2080H-1R-10FT

Chaîne à rouleaux - Série robuste à double pas, pas de 2080 / 2 pouces, rivetée, 1 brin, matériau en acier au carbone, longueur de 10 pieds
N° D’ARTICLE MI04404951
N° MFRRSC-C2080H-1R-10FT
Prix29.43 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DIAMOND CHAIN COMPANY
RSC-C2080H-1R-10FT

Chaîne à rouleaux - Série robuste à double pas, pas de 2080 / 2 pouces, rivetée, 1 brin, matériau en acier au carbone, longueur de 10 pieds
N° D’ARTICLE MI04404951
N° MFRRSC-C2080H-1R-10FT

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix29.43 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Largeur totale de la chaîne
    1.57 po
  • Largeur intérieure
    5/8 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.16 po
  • Longueur totale
    10 pi
  • Diamètre de la broche
    0.312 po
  • Diamètre du rouleau
    5/8 po

Détails

  • Construction de la chaîne
    Riveté
  • Numéro de chaîne et pas
    2080 / 2 po
  • Numéro de catalogue du fabricant
    XS-132044-010
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Norme de mesure
    Impériale
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Chaîne à rouleaux
  • Série
    Double pas lourd
  • Normes respectées
    ANSI B29.1
  • CUP_NON
    716647274994

Aperçu

Description du fabricant
RSC-C2080H-1R-10FT
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good