Motion
SS 1108 25MM

GATES RUBBER CO
SS 1108 25MM

Bague de verrouillage conique - série 1108 , alésage 25 mm, rainure de clavette 8 x 3.3 mm, matériau en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI04405146
N° MFRSS 1108 25MM
Prix516.99 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
SS 1108 25MM

Bague de verrouillage conique - série 1108 , alésage 25 mm, rainure de clavette 8 x 3.3 mm, matériau en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI04405146
N° MFRSS 1108 25MM
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
Prix516.99 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du baril, grande extrémité
    1.5110 po
  • Longueur du baril
    0.8750 po
  • Diamètre du cercle de boulonnage
    1.4531 po
  • Alésage Diamètre  
    25 mm
  • Taille de la bague
    1108
  • Taille de la rainure de clavette
    8 x 3.3 mm
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    0.8750 po
  • Extérieur Diamètre  
    1.5110 po
  • Alésage fini stocké
    25 mm
  • Poids
    0.19 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Avertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette
  • Numéro de catalogue du fabricant
    78690406
  • Numéro CUP du fabricant
    072053876581
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • CUP_NON
    072053876581
  • Couple de la clé
    55 po/lb

Aperçu

Description du fabricant
SS1108 25MM ACIER INOXYDABLE
  • Les détails affichés qui n’affectent pas la fonction du variateur ou le poids global peuvent être modifiés sans préavis
  • Les bagues en acier inoxydable sont résistantes à la corrosion, empêchant l’accumulation de rouille d’augmenter la durée de vie du produit
  • Les bagues en acier inoxydable sont résistantes à la corrosion, empêchant l’accumulation de rouille d’augmenter la durée de vie du produit
  • Offre une excellente force de serrage pour un raccordement sûr de l’arbre
  • Les bagues sont fabriquées selon des tolérances précises
  • Offert en tailles d’alésage populaires et standard