Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsTrès grand
Détails
- Niveau de résistance aux coupures Ansi IseaA3
- Couverture de la coquille extérieure du revêtementPaume et doigts
- Matériau extérieur de la coquille du revêtementPolyuréthane
- CouleurNoir / Gris
- Type de poignetPoignet en tricot
- Mot-clé de descriptionPaume et doigts recouverts de polyuréthane
- Type de mainPaire
- Utilisation dans l’industrieConstruction, exploitation minière, travaux de maçonnerie, pétrole et gaz, manutention de tôle et de verre, collecte et recyclage des déchets
- Matériau de la doublure/du revêtementDyneema/fibre de verre
- TypeRésistant aux coupures
- CUP_NON00821812376202