Motion
UEMT204-12MZ20

AMI BEARINGS INC
UEMT204-12MZ20

Unité de prise en charge des roulements à billes - montage latéral, 3/4 po de diamètre, boîtier en acier inoxydable moulé, collier col concentrique
N° D’ARTICLE MI04405346
N° MFRUEMT204-12MZ20
Prix405.12 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AMI BEARINGS INC
UEMT204-12MZ20

Unité de prise en charge des roulements à billes - montage latéral, 3/4 po de diamètre, boîtier en acier inoxydable moulé, collier col concentrique
N° D’ARTICLE MI04405346
N° MFRUEMT204-12MZ20
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
Prix405.12 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    3/4 po
  • Hauteur totale
    3.5000 po
  • Longueur totale
    3.6875 po
  • Fente Espacement  
    2.0000 po

Détails

  • Capacité d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable moulé
  • Dispositif de verrouillage
    Collier concentrique
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Numéro de catalogue du fabricant
    UEMT204-12MZ20
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    0808250451715
  • Type de produit
    Unités de roulements à billes d’aspiration
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2890 lbf
  • Type de joint
    Contact avec Slinger
  • Série
    UEMT200MZ20
  • Type d’unité
    Montage latéral

Aperçu

Description du fabricant
UEMT204-12MZ20 3/4 PRISE EN CHARGE